谷沢製作所
ホイッスルホルダー ST#6702
野球帽型。
使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。
使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。
いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途
ホイッスル
適合
ヘルメット:野球帽型
長さ(mm)
90
幅(mm)
37.5
色
グレー
奥行(mm)
52
ケース
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15033116
6702-GR
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください