ホイッスルホルダー ST#6703

ホイッスルホルダー ST#6703 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

全周つば付き型。
使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。
使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。
いつも身近にあり、紛失防止にもなります。

用途ホイッスル長さ(mm)95幅(mm)37.5グレー奥行(mm)39.5ケースグレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150331256703-GR
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 高速バック誘導
その他業種

まあまあよかった。高速道路だと使い方便利笛は、金物系がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする