トーエイライト
ベースボールスコアボード
ボード表面は黒板塗装でチョークOK。吊るして使える三角金具付き。
用途
マグネット数字板タイプ野球得点板
仕様
スライド式三角吊り金具4ヶ付、マグネット数字板付
材質
ボード:スチール(黒板塗装)、枠:アルミ
寸法(mm)
【マグネット数字板】51×107
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
1220×450×20【折りたたみ】605×450×42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023971
B4152
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください