MAX(マックス)[事務用品・工具]
釘打機 常圧コイルネイラ
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け
38~65mmの釘に対応
N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm
CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm
スチールハウス用釘38・45mm
用途
屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工
付属品
保護メガネ、油さし、ケース
質量(kg)
2.9
タイプ
コイルネイラタイプ:常圧
長さL(mm)
333
高さH(mm)
323
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
ネイル装填本数
200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)
幅W(mm)
130
使用釘
N45/N50/N65/CN50/CN65
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~0.8[5~8]
使用ホース
内径8.5mm以上・長さ30m以内
内容量
1台
関連資料:
(3.69MB)
注意
※マックス社の全高(H)はコンタクトアームを押しつけていない状態での寸法です。
※サイズ内の釘でもご使用いただけない場合があります。必ず適合釘種を互換表でご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15024375
CN-665S2
¥
135,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください