ラクテム
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面はヘアライン仕上げとなります。
用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質(本体)
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※ネジ部はゲージではなくボルト管理となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15025109
RNFSS3
7
3
11
6
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
15025118
RNFSS4
8
3
12
8
M4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
15025127
RNFSS5
10
4
16
10
M5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
15025136
RNFSS6
12
5
20
12
M6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください