トーエイライト
審判台立式6
全高142cmのコンパクトサイズ。日本バレーボール協会推薦品
用途
教材用
仕様
キャスター5cm各種競技用審判台高さ調節7段階(60~120cm、10cm間隔)脚部アジャスターゴム日本バレーボール協会推薦品
材質
スチール27.2mm
質量(kg)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×82×142
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023815
B4112
¥
71,900
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません