曜日別特売

コードレストリマー

コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー - BOSCH(ボッシュ)

1000W相当のハイパワーです。
ドロップシャットダウン機構
ソフトスタート
ブレーキ機構
再始動防止機構
簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)
正確な深さ調整機能
LEDライト

用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15032845GKF18V-8
48,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする