曜日別特売

緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ

緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所緊急簡易アルミポンチョ 静音タイプ - 小久保工業所

アウトドア・レジャー・災害時・避難時に。カシャカシャ音が少ない静音タイプ。避難先でも周りを気にせず使えます。保温・防水・防風。アルミの保温効果で暖かく、急な冷え込みにも安心です。携帯に便利なコンパクトサイズです。

用途防災 防寒 寒さ対策 ポンチョ アルミ シート材質アルミニウム・低密度ポリエチレンサイズ(cm)約125×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150328795996
700
689
758(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする