作業袋 ”虎畚”とらふご

作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク作業袋 ”虎畚”とらふご - ユタカメイク

軽くて水に強い作業用袋
ポケット付き(2箇所)、内側ラミネート、高耐候生地(約3年)
ベルト強度 約1.8t

用途
建設土木で:廃材・カンナくず、工具の収納に
農園芸で収穫物・堆肥・モミガラ、農工具の収納に
ブラック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15033211W-3211個(100L)450500605450
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
15033220W-3221個(200L)550680815550
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
15033229W-3231個(300L)650720968650
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする