三陽工業
サン・超硬プラドリル
プラスチック専用ドリル
用途
超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます
先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します
タイプ
超硬性
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15062315
Φ2.0
6
50
15
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15062331
Φ2.5
6
60
25
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15062340
Φ3.0
6
65
30
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15062349
Φ3.3
6
65
30
3.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15062358
Φ3.5
6
65
30
3.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
15062367
Φ4.0
6
80
40
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15062376
Φ4.2
6
80
40
4.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15062385
Φ4.5
6
80
40
4.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15062401
Φ5.0
6
90
50
5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
15062410
Φ5.5
6
90
50
5.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
15062419
Φ6.0
6
90
50
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
15062428
Φ6.5
8
90
50
6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
15062437
Φ7.0
8
90
50
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
15062446
Φ7.5
8
90
50
7.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
15062455
Φ8.0
8
90
50
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
15062471
Φ9.0
10
90
50
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
15062480
Φ10.0
10
90
50
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
15062489
Φ12.0
10
90
50
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください