アルミ製折り畳み式ボックス アルハボ

アルミ製折り畳み式ボックス アルハボ - ナカオ

現場での貴重品の保管・盗難防止に!
新しい簡易セキュリティボックス誕生!
折畳みも簡単、コンパクト収納。
アルロックキャリー(AHK-2・AHK-2Eは対象外)にセットすると、移動式セキュリティボックスとして使用できます。

質量(kg)28.5最大積載量(kg)500高さ外寸(mm)530長さ外寸(mm)990収納幅(mm)740外寸法・幅(mm)740RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・高さ(mm)340収納寸法・長さ(mm)990内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15065901ACB-1
155,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする