曜日別特売

EPS作業台

EPS作業台 - ナカオ

狭い場所での作業はこれで決まり!!
EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。
標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。

その他【手がかり棒】4本標準長さ(mm)1290質量(kg)15.9高さ(mm)【垂直】790~1150厚さ213設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)1916~2143RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1442踏ざん数2内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15065806EPS-11
315,700
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする