ナカオ
マタギ昇降具
いろいろな障害物(地中梁など)をまたぐための専用昇降具が登場!
天板上で方向転換が可能なので、昇降いずれも本体に正対し、安全に昇降できます。
長さ(mm)
515
天板幅(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ
設置寸法・幅(mm)
収納幅(mm)
設置寸法・長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15065919
MTG-1700
【天板垂直高さ】1339~1702
161
765~858
765
1383~1612
¥
98,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
15065928
MTG-2600
【天板垂直高さ】2272~2635
302
845~938
845
1972~2200
¥
195,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500