ナカオ
コンスアーチ
リニューアル作業の救世主!
2.1mの長い作業床と下の広い空間で、オフィスや店舗の什器をまたぐ作業に最適です。
作業床が折畳み式で、コンパクトな収納、スピーディな組立を実現!キャスター付きで移動も楽々!
長さ(mm)
作業床:2100
幅(mm)
作業床:780
質量(kg)
58
設置寸法・幅(mm)
814
天板高さ(m)
1.3~1.6
キャスター径(Φmm)
100
収納幅(mm)
814
設置寸法・長さ(mm)
2490
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法・高さ(mm)
1315
収納寸法・長さ(mm)
528
手すり高さ(mm)
100~850
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15065831
TAN-16
¥
774,200
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません