曜日別特売

ソフトバレー・バド支柱

ソフトバレー・バド支柱 - トーエイライトソフトバレー・バド支柱 - トーエイライトソフトバレー・バド支柱 - トーエイライト

移動式のソフトバレー・バド支柱

仕様タイヤ5cm樹脂製スライドフック付材質支柱40mmスチールパイプ(肉厚2.3mm)質量(kg)57/組寸法(cm)ベース部幅72×奥行78、支柱部高さ145~225(無段階調節)内容量1組
注意
※移動式バドミントン支柱は練習用です。ネットを強く張る場合は重し等をのせ、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15061335B4139
96,700
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,450/税込¥4,895
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする