トーエイライト
ソフトバレー・バド支柱RH
耐久性のある15cmスチールホイールタイヤ採用の移動式支柱
用途
ソフトバレー・バド支柱
仕様
スチールホイールタイヤ15cm樹脂製スライドフック付
材質
支柱40mmスチールパイプ(肉厚2.3mm)
質量(kg)
82/組
寸法(cm)
ベース部幅54×奥行74、支柱部高さ145~225(無段階調節)
内容量
1組
注意
※移動式バドミントン支柱は練習用です。ネットを強く張る場合は重し等をのせ、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15061317
B4137
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません