曜日別特売

ソフトボックス

ソフトボックス - トーエイライトソフトボックス - トーエイライトソフトボックス - トーエイライトソフトボックス - トーエイライトソフトボックス - トーエイライトソフトボックス - トーエイライト

適度な硬さで衝突の不安を軽減し、安定感があるソフトボックス

用途プライオメトリクストレーニングが効果的に行えるほか、バレーボールのアタックやブロック練習にもご利用いただけます。仕様裏側3面すべり止め付材質外被:ターポリン(抗菌・防炎)、芯材:合成スポンジ、半硬質ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム質量(kg)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×80×60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15061351B4157
84,000
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,300/税込¥8,030
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする