ジャンボ的あて

ジャンボ的あて - トーエイライトジャンボ的あて - トーエイライトジャンボ的あて - トーエイライト

高所の的に向けて投げることで楽しみながら「遠くに投げる感覚」が身につきます。

仕様面ファスナーベルト着脱式(4箇所)。ジャンボリングゴール対応材質ポリエチレン質量(g)700寸法(cm)直径60×厚さ0.5内容量1枚
注意
※ジャンボリングゴールは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15061360U7070
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする