ジャンボリングゴールVC60

ジャンボリングゴールVC60 - トーエイライトジャンボリングゴールVC60 - トーエイライトジャンボリングゴールVC60 - トーエイライトジャンボリングゴールVC60 - トーエイライトジャンボリングゴールVC60 - トーエイライト

収納性の良いV型ベースタイプ・キャスター付

仕様キャスター5cm(ストッパー付)付属品専用ネット付材質スチール、アルミ(スライドパイプ)質量(kg)12/台寸法(cm)リング内径60、土台部幅98×奥行88(4.27丸パイプ)、リング高さ150~245(無段階調節)内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15061378U7077
68,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,450/税込¥4,895
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする