hillbrush
ヒルブラシ ダストパンセット DP4SET
ブラシがかき集めるごみを、先端にラバーが付いたダストパンがスムーズに取り込みます。
用途
手軽に現場や家庭のお掃除
寸法(mm)
【ダストパン】330×203
質量(g)
300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15062026
DP4SET 赤
赤
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
15062035
DP4SET 青
青
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
15062051
DP4SET 黄
黄
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
15062060
DP4SET 緑
緑
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください