キカケア ヘッドマッサージャー

キカケア ヘッドマッサージャー - Richell(リッチェル)キカケア ヘッドマッサージャー - Richell(リッチェル)キカケア ヘッドマッサージャー - Richell(リッチェル)キカケア ヘッドマッサージャー - Richell(リッチェル)キカケア ヘッドマッサージャー - Richell(リッチェル)

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。頭皮に。しなるアームで挟み揉むことができ、頭皮をもみほぐすのに最適です。自立するので、使わないときにもリビングのオブジェとして置いておけます。

材質ポリプロピレン・ 熱可塑性エラストマー高さ(mm)182縦(mm)65横(mm)106内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15103351-
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする