VELO
VLG-617-2A 92mm/92mm ブラック グリップ
特徴:レザー風の樽型グリップ。 サイズ:92mm(左右両方)
仕様
貫通タイプ(取付径22mm専用)
付属品
エンドキャップ2個
色
ブラック
サイズ
92/92
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15101375
VLG-617-2A
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください