VELO
VLG-617A ダークブラウン グリップ
特徴:レザー風の樽型グリップ。 サイズ:125mm(左右両方)
仕様
貫通タイプ
付属品
エンドキャップ2個
色
ダークブラウン
サイズ
125/125
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15101436
VLG-617A
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください