ピアス
ピアスカラーキャップ六角用
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途
耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2パック×30個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
呼び径
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103256
M5シロ
白
8.1
M5
19.2
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103265
M5グレー
グレー
8.1
M5
19.2
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103281
M5クリーム
クリーム
8.1
M5
19.2
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103290
M5コゲチャ
こげ茶
8.1
M5
19.2
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103299
M6シロ
白
9.2
M6
20.8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103308
M6グレー
グレー
9.2
M6
20.8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103317
M6クリーム
クリーム
9.2
M6
20.8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103326
M6コゲチャ
こげ茶
9.2
M6
20.8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください