ピアス
ステンキャップドリルネジ
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。
ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。
材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途
金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
2.3
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
首下長(mm)
最大適合板厚(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102958
5X19
1箱(2パック×25本)
5
19
4.4
11
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15102967
5X25
1箱(2パック×20本)
5
25
4.4
11
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102976
5X35
1箱(2パック×20本)
5
35
4.4
11
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102985
5X45
1箱(2パック×20本)
5
45
4.4
11
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103001
6X60
1箱(2パック×15本)
6
60
6
14
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103010
6X70
1箱(2パック×10本)
6
70
6
14
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103019
5X25
1箱(100本)
5
25
4.4
11
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください