ピアス
ピアスビス ステンウストD=8
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径
4
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2パック×50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
働き長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102931
4X13
5
13
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102940
4X16
8
16
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102949
4X19
10
19
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください