ピアス
ピアスビス スリッパ―
頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。
適応板厚:1.6~3.2mm。
用途
過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.6
内容量
1箱(2パック×50本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
首下長(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103107
4X13
4
13
3.2
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103116
4X16
4
16
3.2
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103125
4X19
4
19
3.2
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103141
5X13
5
13
3.2
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103150
5X16
5
16
4.5
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103159
5X19
5
19
4.5
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103168
5X25
5
25
4.5
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください