ピアス
ピアスカラーキャップなべ用
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途
耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2パック×50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
呼び径
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103177
M4シロ
白
5.6
M4
14.6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103186
M4グレー
グレー
5.6
M4
14.6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103195
M4クリーム
クリーム
5.6
M4
14.6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103211
M4コゲチャ
こげ茶
5.6
M4
14.6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103220
M5シロ
白
6
M5
18
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103229
M5グレー
グレー
6
M5
18
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103238
M5クリーム
クリーム
6
M5
18
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15103247
M5コゲチャ
こげ茶
6
M5
18
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください