曜日別特売

スーパーピアスタなべ

スーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアススーパーピアスタなべ - ピアス

締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。
製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。

用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。呼び径4頭部高さ(mm)2.9頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
151030284X131箱(5パック×4本)13
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030374X161箱(5パック×4本)16
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030464X191箱(5パック×4本)19
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030554X251箱(5パック×4本)25
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030714X131箱(5パック×50本)13
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030804X161箱(5パック×50本)16
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030894X191箱(5パック×50本)19
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
151030984X251箱(5パック×50本)25
7,250
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする