ピアス
シンワッシャードリビス
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途
外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
働き長さ(mm)
首下長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102529
5X13
1箱(5パック×4本)
5
3.5
13
12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102538
5X16
1箱(5パック×4本)
5
6
16
12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102547
5X22
1箱(5パック×4本)
5
11
22
12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102556
5X50
1箱(5パック×4本)
5
39
50
12.2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102565
5X60
1箱(5パック×4本)
5
49
60
12.2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102581
4X19
1箱(2パック×50本)
4
10
19
11
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102590
4X25
1箱(2パック×50本)
4
16
25
11
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102599
5X13
1箱(2パック×50本)
5
3.5
13
12
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102608
5X16
1箱(2パック×50本)
5
6
16
12
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102617
5X22
1箱(2パック×50本)
5
11
22
12
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102626
5X35
1箱(2パック×40本)
5
24
35
12
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102635
5X40
1箱(2パック×30本)
5
29
40
12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102651
5X45
1箱(2パック×30本)
5
34
45
12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102660
5X50
1箱(2パック×20本)
5
39
50
12.2
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102669
5X60
1箱(2パック×20本)
5
49
60
12.2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102678
5X50
1箱(80本)
5
39
50
12.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102687
5X60
1箱(80本)
5
49
60
12.2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください