ピアス
ステンドリルねじ ブロンズ
十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。
熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。
呼び径
4
頭径(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102739
4X13
1箱(5パック×4本)
5
13
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102748
4X16
1箱(5パック×4本)
8
16
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102757
4X19
1箱(5パック×4本)
10
19
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102766
4X25
1箱(5パック×4本)
16
25
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102775
4X13
1箱(2パック×50本)
5
13
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102791
4X16
1箱(2パック×50本)
8
16
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102800
4X19
1箱(2パック×50本)
10
19
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102809
4X25
1箱(2パック×50本)
16
25
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください