ピアス
なべドリルねじ(頭部塗装)
材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
適応板厚 1.2~3.6mm。
呼び径
4
働き長さ(mm)
5
首下長(mm)
13
頭径(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2パック×50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102696
4X13 ツヤケシクロ
【頭部】艶消し黒
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15102705
4X13 シロ
【頭部】白
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102721
4X13 アイボリ-
【頭部】アイボリー
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15102730
4X13 シンチャ
【頭部】新茶
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください