StarTech.com
オーディオアダプター/3.5mmジャック/メス・メス/ステレオカプラー
金めっきコネクター
2本の3.5mmステレオケーブルを連結
仕様
●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●製品幅:7mm●製品高さ:7mm●製品長さ:79mm●製品質量:8g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103780
GCAUD3535FF
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください