コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減
HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応
高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供
用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498