StarTech.com
DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9
外部DB9シリアルポートを簡単に追加可能
9ピンシリアルオスから10ピンIDCメスへの接続
Apex10-Everex-Intel規格に準拠
用途
DB9アプリケーション向け10ピンヘッダー型コネクターの増設
仕様
●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●ケーブル長:265mm●製品幅:125mm●製品高さ:22mm●製品質量:23g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103597
PLATE9MLP
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください