StarTech.com
DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9
既存のフェイスプレートまたはウォールプレートにDB9(RS232C)シリアルポートを取り付け
従来のハードウェアを新しいシステムに追加
用途
RS-232Cシリアル接続用の標準的なパネルマウントポートを提供
仕様
●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●動作温度:-10℃~105℃●保存温度:-5℃~40℃●湿度:45%~80% RH●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:32mm●製品高さ:13mm●製品質量:17g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Apex10-Everex-Intel仕様書に準拠。サポートタブの配線図マニュアルを参照してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103850
PNL9M16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください