ミラクルテープ(自己融着テープ)

ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業 ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業 ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業

自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)
世界で最も過酷な米軍規格に合格
耐水性があるだけでなく、耐油性もあります
塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です
仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません
柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着
粘着材を使用していないためベトつきません
食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能

用途
電気の絶縁用・電線の結束などに
水漏れ・エア漏れなどの応急処置に
ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に
ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに
車のメンテナンスに
つり・スポーツ用具のグリップに
厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-54~260 使用率(%)非誘電:0.295 強さ絶縁破壊:38(kV/mm) 耐電圧(kV)8 内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15102161 Z2510R テープ:25 R (赤)
3,800
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15102170 Z1910GR テープ:19 GR (緑)
3,800
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする