曜日別特売

ゴールドカーボンキャッチャー

ゴールドカーボンキャッチャー - ミノル工業ゴールドカーボンキャッチャー - ミノル工業ゴールドカーボンキャッチャー - ミノル工業

天井裏の電気・電話などの配線作業に。
細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。
先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。

仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大径(Φmm)
伸長時寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15102179E-4876500【さお】33.66
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15102188E-48791050【さお】47.69
48,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする