ミノル工業
ローププーラー
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途
通線作業に
張線作業に
家屋の建起しに
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(g)
引張強度(kN)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102136
MC501000
ロープ径Φ10mm×長さ10M
460
1800
1.96
ロープ:20.6
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15102145
MC502000
ロープ径Φ14mm×長さ10M
630
2900
3.43
ロープ:38.6
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。