ミノル工業
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)
摩擦抵抗をさらに低減
三角形の頂点ですべるように通線
形状
3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)
長さ(m)
30
使用安全耐荷重(kN)
ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)
線径(mm)
Φ5.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15102258
MC608030
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません