オカムラ(岡村製作所)
4W65クロスコンビパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H グレー/ブラック
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
1715
寸法(mm)
480×1520
色
グレー/ブラック
機能
クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15106336
4W65YD F2E1
¥
280,510
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,420
/
税込
¥
9,262
北海道地方
1
¥
8,420
/
税込
¥
9,262
沖縄地方
1
¥
8,420
/
税込
¥
9,262
離島
1
お送りできません