園芸結束用シリコンバンド

園芸結束用シリコンバンド - TAKAGI(高儀)園芸結束用シリコンバンド - TAKAGI(高儀)

荷重のかかるネットの結束にも
シリコン製で紫外線に強く長持ち!

用途簡易的な園芸用結束に質量(kg)●耐荷重/通常結束時:約2 2重結束時:約5内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112198グリーン
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする