TAKAGI(高儀)
パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい
使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途
車やバイク等で運搬する荷物の固定に
屋内・倉庫内の荷崩れ防止に
トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)
約25
ベルト長さ(m)
約5
安全荷重(kg)
約100
破断荷重(kg)
約700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112286
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください