TAKAGI(高儀)
万能ラジオペンチ
スプリング付
用途
電気工事・配線加工・機械修理
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)
【ステンレス線】1.0 【軟鉄線】2.0 【銅線】2.6 【より線】2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112530
TBR-150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください