KANUCHI
パラフィン帆布ラージトートカーキ
帆布+パラフィン加工で抜群の耐久性と撥水性
口を縛れるハトメ付
カラビナや小物を吊るせる横向きのループ付
用途
アウトドアギアや薪の持ち運びに
材質
本体:綿100%(パラフィン加工) 持ち手:ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
491
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約):500×380×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115041
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください