TAKAGI(高儀)
電工腰袋3点セット2段
便利な3点セット
用途
工具などの収納に
仕様
ベルト調整範囲(cm):ワンタッチベルト:120
材質
本体:ポリエステル バックル:ポリアセタール
質量(g)
362
ベルト幅(mm)
48
ベルト通し幅(mm)
電工腰袋・ツールケース/60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114919
-
ネイビー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
15114928
-
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください