TAKAGI(高儀)
ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付き
狭い場所での作業などに
用途
ボルトやナットの締め外しに
材質
【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112609
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
15112627
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
15112636
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください