TAKAGI(高儀)
コンパクト薄型両口ラチェットレンチ
軽量&コンパクト
レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途
狭い場所での作業に
付属品
ラチェットレンチ本体×1
材質
【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112600
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
15112618
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください