曜日別特売

取替式ポンチセット

取替式ポンチセット - TAKAGI(高儀)

ポンチの穴径が変えられる!先端取替式
周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き

用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)スパナ炭素鋼(S45C)サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112460-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする