曜日別特売

斬丸 作業用振動軽減グローブ

斬丸 作業用振動軽減グローブ - 斬丸斬丸 作業用振動軽減グローブ - 斬丸斬丸 作業用振動軽減グローブ - 斬丸斬丸 作業用振動軽減グローブ - 斬丸

スマホ操作OK
ソフトなグリップ感、薄さを実現
洗濯OK
従来品とは違う軽量感・フィット感
むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材
振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用
ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい
ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単
カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能

用途振動を伴う作業に材質【手のひら部】合成皮革【甲部】ポリエステルサイズLL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113835-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする